Disano - Accessoire 505 Bras Double anthracite pour mât 60mm - 99126500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
largeur - 100 mm
profondeur - 1040 mm
diamètre du fin bout côté mât - 100 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952133448
Réf. Sonepar
00076213344
Réf. Fournisseur
99126500
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
largeur:
100 mm
profondeur:
1040 mm
diamètre du fin bout côté mât:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
9 kg
Extérieur éclairage urbain accessoire 505 bras double anthracite
Les Atouts de l'article:
En acier, parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Couleur anthracite.
Les Atouts de l'article:
En acier, parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Couleur anthracite.


