Disano - Accessoire 505 Bras Double argent sablé pour mât 60mm - 99126600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 505 Bras Double argent sablé pour mât 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 1040 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 100 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952133325

Réf. Sonepar

00076213332

Réf. Fournisseur

99126600

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

largeur:

100 mm

profondeur:

1040 mm

diamètre du fin bout côté mât:

100 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

poids:

9 kg

Extérieur éclairage urbain accessoire 505 bras double argent sablé

Les Atouts de l'article:

En acier, parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Couleur argent sablé.