Disano - Accessoire 528 Raccord tête mât graphite - 99146300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
largeur - 120 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952113310
Réf. Sonepar
00076211331
Réf. Fournisseur
99146300
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
largeur:
120 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
1.64 kg
Extérieur mat accessoire raccord tete mat graphite
Les Atouts de l'article:
Il permet d'effectuer la fixation sommet/mât des articles pour des compositions monolampe. 60mm.
Les Atouts de l'article:
Il permet d'effectuer la fixation sommet/mât des articles pour des compositions monolampe. 60mm.


