Disano - Accessoire 533 Fixation Tournante inox en acier orientabilité 120D pour ASTRO - DIS99397500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 85 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952131505
Réf. Sonepar
00076213150
Réf. Fournisseur
DIS99397500
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
85 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation ajustable à 120°.