Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Disano - Accessoire 539 Jupe SATURNO bleu diamètre 320 - 99399400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • grille perforée - Non

  • réflecteur perforé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952164206

Réf. Sonepar

00076004772

Réf. Fournisseur

99399400

Marque

Disano

couleur:

bleu

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire 539 Jupe pour Saturno Couleur bleue

Les Atouts de l'article:

Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur BLEUE.

Les Atouts de la gamme:

La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.