Disano - Accessoire 539 Jupe SATURNO opale diamètre 320 - 99399000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage
répartition lumineuse - symétrique
matériau - verre
couleur - autre
diamètre - 490 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952159523
Réf. Sonepar
00076215952
Réf. Fournisseur
99399000
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
grille pour éclairage
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
verre
couleur:
autre
diamètre:
490 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Jupe 320mm pour Saturno.A utiliser comme finition esthétique et pour la réduction de l’éblouissement direct.99399000 UGR<2299399100 UGR<22.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.



