Disano - Accessoire 539 Jupe SATURNO vert diamètre 320 - 99399200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - vert
grille perforée - Non
réflecteur perforé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952164213
Réf. Sonepar
00076004787
Réf. Fournisseur
99399200
Marque
Disano
couleur:
vert
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Accessoire 539 Jupe pour Saturno Couleur vert
Les Atouts de l'article:
Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur VERTE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Les Atouts de l'article:
Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur VERTE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.



