Disano - Accessoire 540 Jupe SATURNO rouge diamètre 490 - 99398600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952151114

Réf. Sonepar

00076215111

Réf. Fournisseur

99398600

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

rouge

diamètre:

490 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Accessoire 540 Jupe pour Saturno Couleur rouge

Les Atouts de l'article:

Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur ROUGE.

Les Atouts de la gamme:

La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.