Disano - Accessoire 55 Fixation Suspension Pour SFORZA - 99809800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 55 Fixation Suspension Pour SFORZA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • diamètre - 90 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952075939

Réf. Sonepar

00076000114

Réf. Fournisseur

99809800

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

90 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Intérieur système accessoire 55 fixation suspension par caténaires pour montage sur câbles en acier inox