Disano - Accessoire 578 Etrier Orientable ajustable en acier anthracite - 99770900

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 578 Etrier Orientable ajustable en acier anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 315 mm

  • longueur - 322 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952116601

Réf. Sonepar

00076003337

Réf. Fournisseur

99770900

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

315 mm

longueur:

322 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Extérieur mat accessoire 578 bras orientable acier stelvio

Les Atouts de l'article:

Etrier ajustable pour installation murale ou pour une utilisation sur les tours.