Disano - Accessoire 595 Cadre Saillie 1200X300 en aluminium - 99803200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952162622

Réf. Sonepar

00076216262

Réf. Fournisseur

99803200

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

300 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre saillie blanc 0,9kg 1200x300mm hauteur : 45mm

Les Atouts de l'article:

Cadre acier blanc 1200x300mm • En acier peint en blancUtilisation pour l’installation au plafond de LED Panel