Disano - Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 POUR LED PANEL et BASIC PANNELLO - 99803100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952162608
Réf. Sonepar
00076216260
Réf. Fournisseur
99803100
Marque
Disano
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Cadre saillie blanc 600x600mm hauteur : 45mm 0,76kg
Les Atouts de l'article:
Cadre acier 600x600mm • En aluminium peint en blanc Utiliser pour l'installation en plafonnier LED Panel
Les Atouts de l'article:
Cadre acier 600x600mm • En aluminium peint en blanc Utiliser pour l'installation en plafonnier LED Panel
NoticePDF


