Disano - Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 pour RODI et CRETA - DIS99803500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
hauteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952166606
Réf. Sonepar
00076004736
Réf. Fournisseur
DIS99803500
Réf. Commerciale
Disano
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre en aluminium 600x600 • Peint en blanc Utilisation prévu pour l'installation en plafonnier de creta rodi comfortsquare