Disano - Accessoire 60 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé - DIS99790100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - acier
diamètre du fin bout côté lampes - 90 mm
diamètre du fin bout côté mât - 76 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952315677
Réf. Sonepar
00076041190
Réf. Fournisseur
DIS99790100
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
acier
diamètre du fin bout côté lampes:
90 mm
diamètre du fin bout côté mât:
76 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
2
poids:
4.8 kg
Les Atouts de l'article:
Etrier accessoire 60 pour poteau zingué.