Disano - Accessoire 600 Em Power Kit Alim Complet 1H - 98660400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 600 Em Power Kit Alim Complet 1H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 0 W

  • système de contrôle - sans

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • type de commutation - non permanent

  • avec interrupteur à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952166620

Réf. Sonepar

00076216662

Réf. Fournisseur

98660400

Marque

Disano

puissance:

0 W

système de contrôle:

sans

temps d'opération nominal:

1...1 h

type de commutation:

non permanent

avec interrupteur à distance:

Non

Interieur système accessoire 600 em power kit alim complet 1 heure

Les Atouts de l'article:

Kit d'alimentation EM complet avec connecteurs.