Disano - Accessoire 6015 Jonction d'angle en 'L' blanc en acier galvanisé - 13290300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 6015 Jonction d'angle en 'L' blanc en acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952130867

Réf. Sonepar

00076002760

Réf. Fournisseur

13290300

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Interieur système accessoire 6015 accessoire jonction d'angle blanc acier

Les Atouts de l'article:

En acier galvanisé, avec partie supérieure en matière thermoplastique de couleur blanche. Pour la jonction en L de 2 canals. à utiliser avec l'acc. 6621.