Disano - Accessoire 6053 Suspension pour câble Inox en acier - 13292900

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 6053 Suspension pour câble Inox en acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952512359

Réf. Sonepar

00076002920

Réf. Fournisseur

13292900

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire pour canal électrique Suspension pour câble 6053 Inox longueur 62 mm largeur 30 mm hauteur 75 mm