Disano - Accessoire 6413 réflecteur instensif monolampe 1X80W RAPID SYSTEM aluminium - 23773600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
matériau - aluminium
couleur - aluminium
longueur - 1487 mm
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952558555
Réf. Sonepar
00076020230
Réf. Fournisseur
23773600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
longueur:
1487 mm
émission de lumière:
direct
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Interieur système accessoire 6413 1x80w rapid system
Les Atouts de l'article:
En aluminium spéculaire 99,85 poli, anodisé, épaisseur 2µ.
Les Atouts de l'article:
En aluminium spéculaire 99,85 poli, anodisé, épaisseur 2µ.


