Disano - Accessoire 6414 Réflecteur intensif concave bilampe 1 2X54W Aluminium - 23776400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - aluminium
longueur - 629 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952119619
Réf. Sonepar
00076211961
Réf. Fournisseur
23776400
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
longueur:
629 mm
émission de lumière:
direct
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
En aluminium spéculaire 99,85 poli, anodisé, épaisseur 2µ.


