Disano - Accessoire 6414 réfletceur intensif bilampe 2X14 Aluminium - 23776600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952122428
Réf. Sonepar
00076212242
Réf. Fournisseur
23776600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
longueur:
1487 mm
largeur:
253 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
En aluminium spéculaire 99,85 poli, anodisé, épaisseur 2µ.


