Disano - Accessoire 6512 Bobine câble en Acier 100 - 13293000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952512434
Réf. Sonepar
00076002930
Réf. Fournisseur
13293000
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire pour canal électrique Bobine de câble 6512 en acier inoxydable 100 mètres


