Disano - Accessoire 6623 Alimentation 5 Poles blanc - 99403600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952149067

Réf. Sonepar

00076214906

Réf. Fournisseur

99403600

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

6623 alimentation électrique- Blanc 0,04kg

Les Atouts de l'article:

A utiliser uniquement pour l’alimentation électrique du profil. Conducteurs de 2, 5 mm2 de section.994036-00 5 Pôles.