Disano - Accessoire 74 Fixation Double Au Poteau noir - 99791100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm
diamètre du fin bout côté mât - 82 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952322767
Réf. Sonepar
00076041230
Réf. Fournisseur
99791100
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
diamètre du fin bout côté mât:
82 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
2
poids:
7 kg
Les Atouts de l'article:
En acier galvanisé à chaud, peint.Permet l'installation de deux armatures sur poteau. Fixation Ø 60/76.


