Disano - Accessoire 899 Etrier en acier galvanisé livré par 4 pièces - 99802700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 27 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952065923
Réf. Sonepar
00076041420
Réf. Fournisseur
99802700
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
27 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
27 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Extérieur mât accessoire 899 étrier galvanisé longueur 40 mm largeur 20 mm hauteur 27 mm poids 0,05 kg


