Disano - Accessoire 975 Grille De Protection 1X36W - DIS16556400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 275 mm
longueur - 1300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952364262
Réf. Sonepar
00076018570
Réf. Fournisseur
DIS16556400
Réf. Commerciale
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
275 mm
longueur:
1300 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Armatures étanche Accessoire Grille de protection 975 acier plastifié Blanc longueur 1300 mm largeur 275 mm poids 0,8 kg