Disano - Accessoire 975 Grille De Protection 2X36W - DIS16556600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 975 Grille De Protection 2X36W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 275 mm

  • longueur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952364422

Réf. Sonepar

00076018590

Réf. Fournisseur

DIS16556600

Réf. Commerciale

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

275 mm

longueur:

1300 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Interieur système accessoire 975 grille de protection 2x36

Les Atouts de l'article:

Réalisée avec des baguettes en acier galvanisé brillant. A fixer directement au plafond.