Disano - Accessoire 996 Etrier Fixation Orientable - DIS16667000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 996 Etrier Fixation Orientable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 190 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952305517

Réf. Sonepar

00076018900

Réf. Fournisseur

DIS16667000

Réf. Commerciale

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

190 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Etrier Fixation orientable Inox 1,05kg

Les Atouts de l'article:

Etriers orientables pour la fixation murale ou au plafondPour la suspension et la rotationSachet de 2 pièces accessoires prévus pour Forma