Disano - AMALFI 1774 Led 12W 1800lm 3000K graphite - DIS42424139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 94 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952167931
Réf. Sonepar
00076004419
Réf. Fournisseur
DIS42424139
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
94 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre:
246 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
• 2 puissances (14 watt 22 watt sur demande)• 2 temperatures de couleur de la LED (3000k, 4000k) • 2 coloris différents (blanc, graphite)
Les Atouts de la gamme:
Un produit qui incarne l’évolution des lanternes classiques, comme les sphères lumineuses désormais obsolètes et non conformes à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Amalfi assure une répartition optimale du faisceau sans dispersion vers le haut, l’efficacité des sources led haute performance et un excellent rendu des couleurs. L’appareil s’inscrit à la perfection dans n’importe quel contexte, en raison de la qualité de ses matériaux et de ses caractéristiques conceptuelles optimisées pour la led. Il apporte la garantie d’une longue durée de vie. Sa forme pratique s’adapte sans problème à tous les mâts avec raccord Ø60mm, et sa connectique mâle-femelle donne l’avantage d’une alimentation électrique rapide et immédiate.Corps : en aluminium moulé sous pression.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Diffuseur : en polycarbonate satiné infrangible et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Dotation : avec câble avec connecteur mâle/femelle.