Disano - AMALFI 1774 Led 14W Ip65 Ik08 877lm 4000K blanc - DIS42424200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 94 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952172904

Réf. Sonepar

00076217290

Réf. Fournisseur

DIS42424200

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

94 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

877 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

246 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne Amalfi de 14 Watt 4000K 877 lumens 1,76kg Facteur de puissance 0,9 Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08

Les Atouts de l'article:

• 2 puissances (14 watt 22 watt sur demande)• 2 temperatures de couleur de la LED (3000k, 4000k) • 2 coloris différents (blanc, graphite)

Les Atouts de la gamme:

Un produit qui incarne l’évolution des lanternes classiques, comme les sphères lumineuses désormais obsolètes et non conformes à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Amalfi assure une répartition optimale du faisceau sans dispersion vers le haut, l’efficacité des sources led haute performance et un excellent rendu des couleurs. L’appareil s’inscrit à la perfection dans n’importe quel contexte, en raison de la qualité de ses matériaux et de ses caractéristiques conceptuelles optimisées pour la led. Il apporte la garantie d’une longue durée de vie. Sa forme pratique s’adapte sans problème à tous les mâts avec raccord Ø60mm, et sa connectique mâle-femelle donne l’avantage d’une alimentation électrique rapide et immédiate.Corps : en aluminium moulé sous pression.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre. Diffuseur : en polycarbonate satiné infrangible et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Dotation : avec câble avec connecteur mâle/femelle.