Disano - ASTRO 1787 Led 125W 17280lm 50D argent 4000K - DIS33007400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17280 lm
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - argent
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952121605
Réf. Sonepar
00076003565
Réf. Fournisseur
DIS33007400
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
17280 lm
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
argent
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
32
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
2.1...2.1 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
12976...12976 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
160 mm
diamètre externe:
512 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
96 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
; Les Atouts de l'article:
Le corps du luminaire est
; Les Atouts de la gamme:
Astro LED est le réflecteur qui matérialise les concepts les plus avancés en éclairage industriel, en éclairage sportif et en éclairage des grands espaces. Le principe du « hsuman Centric Lighsting », basé sur un contrôle parfait de la lumière.