Disano - AURA 1786 Led 56W 6768lm graphite 3000K CRI70 rotosymétrique - 42327339

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 254 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004414

Réf. Fournisseur

42327339

Marque

Disano

flux lumineux utile:

254 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Extérieur AURA 1786 LED 8,50kg 7006 lumen 700mA 3000K CRI>70 86W graphite IP65 IK08 ta -20° +40°C durée de vie 80% groupe de risque photobiologique groupe de risque 0

Les Atouts de la gamme:

Les grandes attentes que suscite l'utilisation des LED haute efficacité pour l'éclairage urbain sont en train de stimuler la production de luminaires spécialement conçus pour l'utilisation des sources susdites. Aura fait immédiatement ressortir le principe d'après lequel les nouvelles sources permettraient de dessiner des formes tout à fait inédites, très éloignées de l'image classique du réverbèreCorps/Cadre : en aluminium moulé sous pression.Diffuseur : en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Equipement : Connecteur mâle-femelle pour un branchsement rapide sur secteur. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. Complete d’alimentation électrique avec connecteur fournie avec l'appareil. A monter à l'intérieur du mât ou du bras.