Disano - AURA 1786 Led 56W 7242lm argent sablé 4000K CRI70 rotosymétrique - 42327000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 56 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952089653
Réf. Sonepar
00076002817
Réf. Fournisseur
42327000
Marque
Disano
puissance du système:
56 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
argent
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...76 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
hauteur/profondeur:
248 mm
diamètre:
730 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'éclairage exterieur AURA est rotosymétriqueIl fait partie de la classe II (double isolation)Protection contre les impulsionsUn faisceau avec un angle d'ouverture de 75°Le produit dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)La couleur du luminaire est en grisLa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Les Atouts de la gamme:
Les grandes attentes que suscite l'utilisation des LED haute efficacité pour l'éclairage urbain sont en train de stimuler la production de luminaires spécialement conçus pour l'utilisation des sources susdites. Aura fait immédiatement ressortir le principe d'après lequel les nouvelles sources permettraient de dessiner des formes tout à fait inédites, très éloignées de l'image classique du réverbèreCorps/Cadre : en aluminium moulé sous pression.Diffuseur : en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Equipement : Connecteur mâle-femelle pour un branchsement rapide sur secteur. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. Complete d’alimentation électrique avec connecteur fournie avec l'appareil. A monter à l'intérieur du mât ou du bras.




