Disano - BITTA 3 1849 Led 24W argent sablé 4000K CRI80 IP66IK08 - 51144300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 2400 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952112276

Réf. Sonepar

00076211227

Réf. Fournisseur

51144300

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

2400 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

3120 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

232 mm

longueur:

413 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur Résidentiel Bita 1849 CLD 27W 2394 lumens 4000K CRI >70 GRIS 14,73kg IP66 IK08 Durée de vie: 40,000 heures ta -20° à +40° C

Les Atouts de l'article:

Le produit Bita version plancher fait partie de la classe II (double isolation)Avec son design raffiné et sa couleur grise l'appareil s'acclimatera à son environnementIl dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Il a une autonomie de 600hsSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)L'angle du faisceau lumineux a une ouverture moyenne

Les Atouts de la gamme:

Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.