Disano - BITTA1 1840 Led 10W anthracite 3000K CRI80 IP66IK08 - DIS51143739


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - anthracite
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952169393
Réf. Sonepar
00076004479
Réf. Fournisseur
DIS51143739
Réf. Commerciale
Disano
couleur du boîtier/corps:
anthracite
température de couleur:
3000...3000 K
Extérieur BITA 1 1840 CLD 6,36KG 549 lumens 3000k CRI>80 11W anthracite IP66 IK08 durée de vie 40.000 h ta -20° + 40°C
Les Atouts de l'article:
Le luminaire BITA dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Version de plancherSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en antraciteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.
Les Atouts de l'article:
Le luminaire BITA dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Version de plancherSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en antraciteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.
NoticePDF