Disano - BITTA1 1840 Led 10W anthracite 4000K CRI80 IP66IK08 - 51143700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952093889
Réf. Sonepar
00076002883
Réf. Fournisseur
51143700
Marque
Disano
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
1100 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
936 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
323 mm
longueur:
413 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le produit Bita version plancher fait partie de la classe II (double isolation)Avec son design raffiné et sa couleur anthracite l'appareil s'acclimatera à son environnement Il dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Il a une autonomie de 600hsSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)L'angle du faisceau lumineux a une ouverture moyenne
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.




