Disano - BITTA1 1840 Led 10W argent sablé 3000K CRI80 IP66IK08 - 51143539

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169416

Réf. Sonepar

00076004477

Réf. Fournisseur

51143539

Marque

Disano

couleur du boîtier/corps:

argent

température de couleur:

3000...3000 K

Extérieur BITA 1 1840 CLD 6,36KG 549 lumens 3000k CRI>80 11W GRIS IP66 IK08 durée de vie 40.000 h ta -20° + 40°C

Les Atouts de l'article:

Le luminaire BITA dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Version de plancherSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.