Disano - BITTA2 1841 Led 10W graphite 3000K CRI80 IP66IK08 - 51144139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952184419
Réf. Sonepar
00076004482
Réf. Fournisseur
51144139
Marque
Disano
température de couleur:
3000...3000 K
Extérieur BITA 2 1841 CLD 2,68KG 549 lumens 3000k CRI>80 11W graphite IP66 IK08 durée de vie 40.000 h ta -20° + 40°C
Les Atouts de l'article:
Le luminaire BITA dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Appareil à murSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.
Les Atouts de l'article:
Le luminaire BITA dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Appareil à murSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.
NoticePDF