Disano - CAMPANA 3142 Led 78W graphite + Blanc 4000K - 32678500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 78 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952089813

Réf. Sonepar

00076002751

Réf. Fournisseur

32678500

Marque

Disano

puissance du système:

78 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

fil d'acier

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

555 mm

diamètre:

480 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur Campana CLD 78W 8512 lumens 530mA 4000K CRI>70 graphite/BLANC 8,3kg IP65 IK08 ta -30 à +40 ° C Durée de vie 80%: 80.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) lowflicker

Les Atouts de l'article:

L'appareil CAMPANA fait partie de la classe II (double isolation)Il dispose également d'un certificat de conformité européeneIl a été conçu pour l'éclairage urbainSon faisceau est asymétrique doubleUn choix des couleurs est possible (graphite et blanc)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Son câblage est en CLD (alimentation électronique +LED)

Les Atouts de la gamme:

L'appareil CAMPANA avec son design sobre s'adapte facilement à son environnement. Avec ses caractéristiques CAMPANA est un produit phare pour la marque. Corps/Structure : En aluminium moulé sous pression avec crochet de fermeture.Optiques : en polycarbonate métallisé V0 haute performance, avec micro-facettes satinées pour diminuer l'effet d'éblouissement direct.Diffuseur : verre trempé, épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs (tests UNI EN 12150-1/2001).Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. réflecteurs couleur céramique blanche.Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série.