Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Disano - CAMPANA 3143 Led 39W Ambré graphite + Blanc 2200K - DIS32678673

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4273 lm

  • puissance du système - 43 W

  • efficacité lumineuse - 98 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952146615

Réf. Sonepar

00076214661

Réf. Fournisseur

DIS32678673

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

4273 lm

puissance du système:

43 W

efficacité lumineuse:

98 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

fil d'acier

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

555 mm

diamètre:

480 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L'appareil CAMPANA avec son design sobre s'adapte facilement à son environnement. Avec ses caractéristiques CAMPANA est un produit phare pour la marque.

; Les Atouts de l'article:

L'appareil CAMPANA fait partie de la classe II (double isolation)

; Les Atouts de la gamme:

L'appareil CAMPANA avec son design sobre s'adapte facilement à son environnement. Avec ses caractéristiques CAMPANA est un produit phare pour la marque.