Disano - Canal Electrique 6001 blanc 5 Poles 4263Mm - 13296500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4263 mm
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952149029
Réf. Sonepar
00076214902
Réf. Fournisseur
13296500
Marque
Disano
longueur:
4263 mm
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Structure porteuse pour la composition de files continues avec luminaires techno System ou mixtesInstallation simple et rapide en plafonnier ou en suspension grâce à la grande variété des accessoiresLe canal comporte, de série• Une alimentation électriqueà 5 pôles• 7 pôles (pour les versions urgence et gradables DALI) • 11 pôles, avec borniers à raccord rapideLe corps profil : • Acier laminé galvanisé• Laqué au four avec résine polyester, blanc• Stabilisé aux rayons UVLes bords rabattus anti-coupureÉquipé avec câbles 1, 5 mm2Appareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529Le canal électrique 6001 est disponible en deux longueurs standards, 2842mm et 4263mnCes longueurs correspondent exactement à 2 et à 3 luminaires linéaires En conséquence, le canal comporte de série 2 ou 3 connecteurs selon la longueur



