Disano - Canal Electrique 6003 blanc 5P L= 2842Mm - 13297000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2842 mm
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952174137
Réf. Sonepar
00076217413
Réf. Fournisseur
13297000
Marque
Disano
longueur:
2842 mm
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Canal électriquerique pour lignes non continues, sans conecteurLe corps profil : • Acier laminé galvanisé • Laqué au four avec résine polyester, blanc• Stabilisé aux rayons UVLes bords rabattus anti-coupureÉquipé avec câbles 1, 5 mm2Appareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529Le canal électrique 6003 est disponible sans connecteur fixe