Disano - Canal Electrique 6003 blanc 7P L= 2842Mm - 13297100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Canal Electrique 6003 blanc 7P L= 2842Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2842 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952174144

Réf. Sonepar

00076217414

Réf. Fournisseur

13297100

Marque

Disano

longueur:

2842 mm

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

60 mm

Profil électrique pour lignes non continues

Les Atouts de l'article:

Canal électriquerique pour lignes non continues, sans conecteurLe corps profil : • Acier laminé galvanisé • Laqué au four avec résine polyester, blanc• Stabilisé aux rayons UVLes bords rabattus anti-coupureÉquipé avec câbles 1, 5 mm2Appareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529Le canal électrique 6003 est disponible sans connecteur fixe