Disano - CILINDRO 1293 Led 28W 4000K argent sablé - DIS42042700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1897 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 45 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952105001
Réf. Sonepar
00076210500
Réf. Fournisseur
DIS42042700
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
1897 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
45 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière:
direct/indirect
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
185 mm
hauteur/profondeur:
350 mm
longueur:
280 mm
diamètre externe:
185 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'appareil CILINDRO dispose d'un meilleur rendu de la couleur avec la caractéristique (CRI 90) Il est installable sur des surfaces inflammablesLa couleur du produit est en grisIl ne présente aucun risque photobiologique Il a une source de lumière direct et indirect simultanémentSon faisceau un angle d'ouverture largeIl dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Les Atouts de la gamme:
Réalisé à partir d'une étude attentive des détails, Cilindro se distingue en vertu de ses finitions ainsi que de la haute qualité du rendu lumineux.Utilisé de façon modulaire, il est en mesure de surligner les pleins et les vides, de mettre en relief tout détail archItectural extérieur, ainsi que de donner du rythsme aux surfaces dans tout intérieur prestigieux.Corps : en aluminium moulé sous pression.Diffuseur : en verre trempé épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux coups.Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547.Normes : Produits en conformité avec les normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.