Disano - CLESSIDRA 4 1550 Led Cob 30W graphite 3000K CIR90 - DIS42059239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
facteur de puissance (cos phi) - 1550
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952170085
Réf. Sonepar
00076004367
Réf. Fournisseur
DIS42059239
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
facteur de puissance (cos phi):
1550
Les Atouts de la gamme:
Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.