Disano - CLESSIDRA 5 1554 Led 22W 3000K argent sablé CRI80 - DIS42059839

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - CLESSIDRA 5 1554 Led 22W 3000K argent sablé CRI80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012952170061

Réf. Sonepar

00076004368

Réf. Fournisseur

DIS42059839

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

nombre de pôles:

5

Extérieur Clessidra 5 LED CLD 22W 880 lumens 3000k CRI 80 Gris 1,98kg Durée de vie 50.000 heures 70% (L70B50) Facteur de puissance >0,95 groupe de risque 0 IP65 IK07

Les Atouts de la gamme:

Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.