Disano - CLESSIDRA 5 1554 Led 22W 3000K graphite CRI80 - DIS42059939


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952170054
Réf. Sonepar
00076004369
Réf. Fournisseur
DIS42059939
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de pôles:
5
Les Atouts de la gamme:
Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.