Disano - CLIMA 1518 Led 37W 3920lm graphite antipollution - DIS42238100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 37 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952089738

Réf. Sonepar

00076002816

Réf. Fournisseur

DIS42238100

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système:

37 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

autre

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...102 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

490 mm

diamètre:

520 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.

; Les Atouts de l'article:

CLIMA fait partie de la classe II (double isolation)

; Les Atouts de la gamme:

La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.