Disano - CLIMA 1570 Led 49W 5151lm 3000K graphite - 4224015628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5151 lm
puissance du système - 49 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952168815
Réf. Sonepar
00076004734
Réf. Fournisseur
4224015628
Marque
Disano
flux lumineux utile:
5151 lm
puissance du système:
49 W
température de couleur:
3000...3000 K
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.
; Les Atouts de l'article:
La Clima est une référence chez Disano et dans le paysage urbain Francçais.
; Les Atouts de la gamme:
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.
; Les Atouts de l'article:
La Clima est une référence chez Disano et dans le paysage urbain Francçais.
; Les Atouts de la gamme:
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.


