Disano - COMFORT SQUARE 810 Led 28W 4261lm blanc 76° - DIS15034100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4261 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • douille - autre

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012952165425

Réf. Sonepar

00076005052

Réf. Fournisseur

DIS15034100

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

4261 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

douille:

autre

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

426

Encastré Comfort Square 810 CLD 28 W 4261 lumens 4000k CRI 80 76° 4,01kg Blanc UGR <16 Lowflicker v.a IP20 IK07/ v.l IP43 IK07 Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux à 80% :100.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

L'encastré COMFORT SQUARE dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Il détient également le certificat de conformité européenneAvec sa caractéristique UGR<16 • COMFORT PANEL s'installe dans des lieux très précisLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique L'angle de son faisceau a une ouverture de 76° CLa couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Le produit est équipé du DIP SWITChs (16 watt --> 30 watt / 2457 lumens --> 4504 lumens)

Les Atouts de la gamme:

La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire, le COMFORT SQUARE, qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.La démarche human Centric Lighting met au premier plan la santé et le bien-être de l'homme. La lumière doit présenter une qualité impeccable, un rendu parfait des couleurs, une diffusion anti éblouissement, stable et sans papillotement, la conformité avec le travail visuel. De plus, l'intensité lumineuse et les températures de couleur peuvent être ajustées tout au long de la journée pour obtenir une relation équilibrée avec la lumière naturelle et pour satisfaire aux différentes exigences. Par exemple, une lumière plus froide durant les heures où la concentration doit être maximale et des tonalités plus chaudes dans les lieux ou pour les occasions de relaxation. La répartition excellente de la lumière et les optiques anti-éblouissement (UGR <16 et UGR <19) maximalisent l'efficacité lumineuse et le confort visuel.Qui plus est, en raison de leur souplesse d'emploi, ces luminaires conviennent à presque tous les projets d'éclairage intérieur• Corps : polycarbonate moulé par injection, autoextinguible, couleur RAL9016. Boîtier accessoires en tôle d’acier peint en blanc. ép. 7/10• Optiques : lentilles secondaires en PMMA hsautement transparent anti-jaunissement avec deux distributions photométriques, à faisceau extensif et à faisceau semi-intensif• Peinture : version au plafond à immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.