Disano - CRT Triple crosse anthracite 0,5M 120D pour mât Cylindro Conique - V950504120

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - CRT Triple crosse anthracite 0,5M 120D pour mât Cylindro Conique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • console - triple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004042

Réf. Fournisseur

V950504120

Marque

Disano

couleur:

anthracite

console:

triple

Crosse triple en acier thermolaqué, Couleur anthracite pour une installation sur mat de diametre 60mm ou 62mm, longueur 0,5m sur un angle de 120°, inclinaison 5°, poids 8,1kg

Les Atouts de l'article:

Permet la fixation de deux lanternes d'éclairage public • Un bras orientable sur mat de diamètre 60mm ou 62mm

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.